Uitvoering aansluiting installatiezijde
3-fase
Max. vermogen per laadpunt
22 kW
Aantal laadcontactdozen Type 2
1
Geschikt voor wandmontage
Ja
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz
360 - 440 V
Nom. aansluitvermogen
22 kW
Aantal aardlekautomaten type A
0
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aardlekautomaten type B
0
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
360 - 440 V
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Nee
Met beveiligingsschakelaar
Nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Ja
Statisch belastingmanagement geïntegreerd
Ja
Aantal laadconnectoren Type 1
0
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Ja
Met MID-compatibele energiemeter
Ja
Aantal CEE-contactdozen
0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
0
Ingangsspanning
360 - 440 V
Aantal laadconnectoren Type 2
0
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
16 A
Geschikt voor netwerken als master
Ja
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
0
Aantal laadconnectoren GB DC
0
Aantal laadcontactdozen GB
0
Geschikt voor vloermontage
Nee
Aantal huishoudelijke contactdozen
0
Bediening en configuratie per app
Ja
Aantal laadconnectoren GB AC
0
Conform de kalibratiewet
Nee
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
16 A
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
0
Aantal laadcontactdozen Type 3
0
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
NFC (Near Field Communication)
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie
2.0
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lasdetectie van schakelaars
Ja
Plug and charge (ISO 15118)
Nee
Met sleutelschakelaar
Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Ja
In netwerk op te nemen via LAN
Ja