Uitvoering aansluiting installatiezijde
3-fase
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.2 - 10 mm²
Max. vermogen per laadpunt
22 kW
Aantal laadcontactdozen Type 2
0
Nom. aansluitvermogen
22 kW
Aantal aardlekautomaten type A
0
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aardlekautomaten type B
0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
0
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met beveiligingsschakelaar
Nee
Lengte van de laadkabel
7.5 m
Separate aansluitkast
Nee
Aantal laadconnectoren Type 1
0
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Ja
Ingangsspanning
230 - 400 V
Statisch belastingmanagement geïntegreerd
Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Ja
Aantal laadconnectoren GB AC
0
Met MID-compatibele energiemeter
Ja
Spanningstype voedingsspanning
AC
Aantal CEE-contactdozen
0
Met sleutelschakelaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Aantal laadcontactdozen Type 3
0
Aantal laadconnectoren Type 2
1
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
230 - 400 V
Aantal laadcontactdozen GB
0
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
32 A
In netwerk op te nemen via LAN
Ja
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
0
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie
1.6
Geschikt voor netwerken als master
Nee
Aantal laadconnectoren GB DC
0
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
NFC (Near Field Communication)
Nee
Aantal huishoudelijke contactdozen
0
Plug and charge (ISO 15118)
Ja
Bediening en configuratie per app
Ja
Conform de kalibratiewet
Nee
Lasdetectie van schakelaars
Ja
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Nee