Uitvoering aansluiting installatiezijde
3-fase
Max. vermogen per laadpunt
11 kW
Aantal laadcontactdozen Type 2
0
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.2 - 10 mm²
Nom. aansluitvermogen
11 kW
Aantal aardlekautomaten type A
0
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aardlekautomaten type B
0
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met beveiligingsschakelaar
Nee
Ingangsspanning
230 - 400 V
Lengte van de laadkabel
7.5 m
Spanningstype voedingsspanning
AC
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
0
Aantal laadconnectoren Type 1
0
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Ja
Statisch belastingmanagement geïntegreerd
Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Ja
Met MID-compatibele energiemeter
Ja
Aantal CEE-contactdozen
0
Aantal laadconnectoren GB AC
0
Separate aansluitkast
Nee
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
230 - 400 V
Aantal laadcontactdozen Type 3
0
Aantal laadcontactdozen GB
0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
16 A
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Aantal laadconnectoren Type 2
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
0
Geschikt voor netwerken als master
Nee
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Nee
In netwerk op te nemen via LAN
Ja
Aantal laadconnectoren GB DC
0
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie
1.6
Aantal huishoudelijke contactdozen
0
NFC (Near Field Communication)
Nee
Plug and charge (ISO 15118)
Ja
Bediening en configuratie per app
Ja
Met sleutelschakelaar
Nee
Lasdetectie van schakelaars
Ja
Conform de kalibratiewet
Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Nee
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Nee