Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering aansluiting installatiezijde
Met energiemeter
5G-netwerk standaard
Max. vermogen per laadpunt
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Aantal laadcontactdozen Type 2
Backend meegeleverd
Aantal laadunits
Aantal CEE-contactdozen
Nom. aansluitvermogen
Aantal huishoudelijke contactdozen
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
Aantal aardlekautomaten type A
Materiaal behuizing
Aantal laadconnectoren GB AC
Aantal laadconnectoren GB DC
Aantal aardlekautomaten type B
Beschermingsgraad (IP)
Aantal laadconnectoren Type 1
Met beveiligingsschakelaar
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
Aantal laadconnectoren Type 2
Met display
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
Aantal laadcontactdozen GB
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Statisch belastingmanagement geïntegreerd
Aantal laadcontactdozen Type 3
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Met MID-compatibele energiemeter
Bediening en configuratie per app
Breedte
Buismontage mogelijk
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Conform de kalibratiewet
DC reststroomdetectie
Diepte
Draagbaar
Export van oplaadlogs
Frequentie
Geschikt voor netwerken als master
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Hoogte
In netwerk op te nemen via LAN
Ingangsspanning
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Lasdetectie van schakelaars
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
Met IFTTT ondersteuning
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Met sleutelschakelaar
NFC (Near Field Communication)
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie
Plug and charge (ISO 15118)
Separate aansluitkast
Slagvastheid
Spanningstype voedingsspanning
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
Verbinding via Wi-Fi