Uitvoering aansluiting installatiezijde
3-fase
Ingangsspanning
230 - 230 V
Max. vermogen per laadpunt
11 kW
Geschikt voor wandmontage
Ja
Aantal laadcontactdozen Type 2
0
Nom. aansluitvermogen
11 kW
Aantal aardlekautomaten type A
0
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
16 A
Aantal aardlekautomaten type B
0
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Separate aansluitkast
Nee
Met beveiligingsschakelaar
Nee
Lengte van de laadkabel
6 m
Aantal CEE-contactdozen
0
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Ja
Spanningstype voedingsspanning
AC
Statisch belastingmanagement geïntegreerd
Ja
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
0
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
10 - 10 mm²
Met MID-compatibele energiemeter
Nee
Aantal laadcontactdozen Type 3
0
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
230 - 400 V
Aantal laadconnectoren GB AC
0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Aantal laadconnectoren Type 2
1
Aantal laadcontactdozen GB
0
Aantal laadconnectoren Type 1
0
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening en configuratie per app
Ja
Aantal huishoudelijke contactdozen
0
Aantal laadconnectoren GB DC
0
Compatible met Google Assistant
Nee
NFC (Near Field Communication)
Nee
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
0
Plug and charge (ISO 15118)
Ja
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Nee
Geschikt voor netwerken als master
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
In netwerk op te nemen via LAN
Nee
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie
1.6
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Ja
Conform de kalibratiewet
Nee
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Nee
Lasdetectie van schakelaars
Ja
Met sleutelschakelaar
Nee
Geschikt voor vloermontage
Nee