Uitvoering aansluiting installatiezijde
3-fase
Max. vermogen per laadpunt
11 kW
Aantal laadcontactdozen Type 2
0
Nom. aansluitvermogen
11 kW
Aantal laadconnectoren Type 1
0
Aantal aardlekautomaten type A
0
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.2 - 10 mm²
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aardlekautomaten type B
0
Ingangsspanning
230 - 400 V
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met beveiligingsschakelaar
Nee
Lengte van de laadkabel
7.5 m
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Ja
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
0
Statisch belastingmanagement geïntegreerd
Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Ja
Aantal CEE-contactdozen
0
Met MID-compatibele energiemeter
Nee
Separate aansluitkast
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Aantal laadconnectoren GB AC
0
Spanningstype voedingsspanning
AC
Aantal laadcontactdozen Type 3
0
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
230 - 400 V
Aantal laadcontactdozen GB
0
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
16 A
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
0
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Nee
Geschikt voor netwerken als master
Nee
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
0
Aantal huishoudelijke contactdozen
0
Aantal laadconnectoren Type 2
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie
1.6
In netwerk op te nemen via LAN
Ja
Aantal laadconnectoren GB DC
0
Plug and charge (ISO 15118)
Ja
NFC (Near Field Communication)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Bediening en configuratie per app
Ja
Lasdetectie van schakelaars
Ja
Met sleutelschakelaar
Nee
Conform de kalibratiewet
Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Nee
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Nee