Ex-escape sign luminaires with emergency lighting function Exit 2 N for zone 2/22; Pictogram: DIN ISO 7010; Arrow: 6 Clock; Voltage: 110 V - 277 V AC and 110 V - 250 V DC; Frequency: 50 Hz / 60 Hz; Degree of protection: IP 66; Protection class: I; Viewing distance: 25 m; Power: 10 W; Permissible ambient temperature: -20 °C up to +50 °C (T5) / -20 °C up to +40 °C (T6);Lamp: LED (white); Charging duration for capacity over 90 %: 24 hours; Rated emergency lighting duration: 3 hours; Enclosure color: Grey (RAL 7035); Enclosure material: Polycarbonate; Cable entry: 1x M20 Cable gland (Plastic) and 1x M20 Blind plug (Plastic)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Montagewijze
Type schakeling
Lengte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Breedte
Spanningstype
Inbouwbreedte
Slagvastheid
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte/diepte
Aantal polen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Inbouwdiameter
Met lichtbron
Toepassing indicator
Inbouwlengte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voor explosieveilige zone gas
Max. systeemvermogen
Lamptype
Lichtkleur
Constante lichtstroom regeling
Soort bedrading
Kleurtemperatuur
Nom. bedrijfsduur
Nom. spanning
Vermogensfactor
Voor explosieveilige zone stof
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Herkenningsafstand
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Inbouwhoogte/diepte