Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Bluetooth-netwerk standaard
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Radiostandaard WLAN 802.11
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Wand-/directmontage mogelijk
Geschikt voor railmontage
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety