In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een uitgebreid assortiment aan driefasige DIN-rail-energiemeters met een LCD-display. Deze kWh-meter is voorzien van signalering door middel van een groene LED, een knipperende gele LED voor de nauwkeurigheidscontrole en communicatie-indicatoren. Deze meter kan worden gebruikt voor deelfacturaties en deelmetingstoepassingen. De meter biedt de volgende nauwkeurigheidsklassen: Actieve energie: klasse 1 volgens IEC 62053-21, en volgens IEC 61557-12. De meter meet actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie. Ontworpen voor 50Hz of 60Hz netwerken. De voedingsspanning kan variëren van 100V tot 277VAC of 173V tot 480V AC. De nominale stroom voor deze meter is tot 63A rechtstreeks aangesloten en het ondersteunt 1P+N, 3P en 3P+N configuraties. Het product bevat geen primaire communicatiepoorten. Het is niet voorzien van secundaire communicatiepoorten. Certificeringen zijn onder andere EAC, CE en UL. De productafmetingen zijn als volgt: 95mm (H) x 90mm (B) x 69mm (D) en het productgewicht is 260g.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Breedte
Nom. spanning (Un) N-L
Hoogte
Uitvoering van de interface
Diepte
Nom. spanning (Un) L-L
Frequentie
Model
Impulssnelheid
Goedkeuring
Geschikt voor
Nauwkeurigheidsklasse
Geijkt
Energiesoort
Type meter
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Pulsuitgang
Tariefuitvoering
Beschermingsgraad (NEMA)
Meettype belastingscurve
Aantal posities totaal (telwerk)
EDL40-signatuur
Terugloopblokkering
Breedte in module-eenheden
Met vergrendelcode
Pooltype