Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Nom. uitgangsstroom I2N
8 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal digitale ingangen
6
Aantal analoge ingangen
3
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal analoge uitgangen
1
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal digitale uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Geïntegreerde remchopper
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Max. uitgangsspanning
240 V