Beschermingsgraad (IP)
IP55
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
9.1 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal analoge uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal digitale ingangen
3
Aantal digitale uitgangen
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Geïntegreerde remchopper
Nee
Aantal analoge ingangen
2
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Max. uitgangsspanning
480 V
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Max. uitgangsfrequentie
200 Hz
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
4 kW
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
4 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee