Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal analoge ingangen
2
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Nom. uitgangsstroom I2N
7.8 A
Aantal analoge uitgangen
1
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal digitale ingangen
4
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Max. uitgangsspanning
240 V
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Geïntegreerde remchopper
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
-15 %
Max. uitgangsfrequentie
550 Hz
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
-5 %
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee