Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Schakelklokken
  4. Digitale schakelklok voor paneelbouw
  5. 412654
  • 
Digitale schakelklok voor paneelbouw - Legrand Alpha digitale schakelklok paneelbouw d21 DIN-rail 230V 1 kanaal 16A AC 412654 - 412654
LEGRAND

Legrand Alpha digitale schakelklok paneelbouw d21 DIN-rail 230V 1 kanaal 16A AC 412654

Artikelnr: 
2700163481
Lev. nr.: 
412654
EAN nr: 
3245064126540
Product type: 
ALPHAREX

Brutoprijs

€ 362,68 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x6 modulen Kunststof IP30 001306

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x6 modulen Kunststof IP30 001306

    Artikelnr: 2700144001

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x2 modulen Kunststof IP30 001302

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x2 modulen Kunststof IP30 001302

    Artikelnr: 2700147357

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP65 601954

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP65 601954

    Artikelnr: 2700883072

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x8 modulen Kunststof IP65 601958

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x8 modulen Kunststof IP65 601958

    Artikelnr: 2700125707

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Alpha Alpharex software Windows XP Windows 7 Windows 8 412873

    LEGRAND

    Legrand Alpha Alpharex software Windows XP Windows 7 Windows 8 412873

    Artikelnr: 2700163495

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x3 modulen Kunststof IP65 001902

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x3 modulen Kunststof IP65 001902

    Artikelnr: 2700103774

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP30 001304

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP30 001304

    Artikelnr: 2700189001

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x9 modulen Kunststof IP30 001308

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x9 modulen Kunststof IP30 001308

    Artikelnr: 2700189003

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Alpha Alpharex datasleutel Windows XP Windows 7 Windows 8 412872

    LEGRAND

    Legrand Alpha Alpharex datasleutel Windows XP Windows 7 Windows 8 412872

    Artikelnr: 2700163494

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x6 modulen Kunststof IP65 601956

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x6 modulen Kunststof IP65 601956

    Artikelnr: 2700883073

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

AlphaRex D21 Astro tijdschakelklok 230V 50/60Hz, met stuuringang - 1 wisselcontact 250V 50Hz 16A - 56 programma's - kortste schakeltijd 1 sec. Programmeren direct op de AlphaRex of via de optionele programmeerset ref.nr.412873.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121523
Conditie/kortingsgroep 108126
Digitale schakelklok voor paneelbouw
Vakantieprogramma Ja
Montagewijze DIN-rail
Cyclusprogramma Ja
Diepte 60 mm
Voedingsspanning 230 - 230 V
Frequentie voedingsspanning 50 - 60 Hz
Externe drukcontact ingang Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC 16 A
Externe programmering Ja
Voorkeuze schakeling Ja
Automatische omschakeling zomer/wintertijd Ja
Netsynchronisatie Ja
Breedte 35.6 mm
Radiogestuurd (DCF77) Nee
Kwartsgestuurd Ja
Contactuitvoering Wisselcontact (NO/NC)
Astroprogramma Ja
Aantal geheugenplaatsen 56
Autonomie in jaren 5
 
Handbediening Ja
60-minuten programma Nee
Jaarprogramma Ja
Radiogestuurd Nee
Gangnauwkeurigheid per dag 0.1 s
Tekstbegeleiding in het display Ja
Incl. geheugenkaart Nee
Autonomie in uren 43800
Bedrijfsurenmeter Ja
Potentiaalvrij schakelcontact Ja
Spanningstype voedingsspanning AC
GPS Nee
Weekprogramma Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Impulsprogramma Nee
Breedte in module-eenheden 2
Toevalsprogramma Ja
24-uurs programma Ja
Aantal kanalen 1
Hoogte 83 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company