Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. A1520NKIWW
  • 
Wandcontactdoos - Jung AS/A range wandcontactdoos A500 inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NKIWW - A1520NKIWW
JUNG

Jung AS/A range wandcontactdoos A500 inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9016 IP20 A1520NKIWW

Artikelnr: 
2850000306
Lev. nr.: 
A1520NKIWW
EAN nr: 
4011377057821
Product type: 
A1520NKIWW

Brutoprijs

€ 12,84 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Wcd.A500 alpine wit met R/A & ki.beveil.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 104001
Wandcontactdoos
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Aantal fasen 1
Nom. spanning 250 V
Aantal USB-A poorten 0
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Nom. stroom 16 A
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Montagerichting Verticaal
Materiaal Kunststof
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Halogeenvrij Ja
Materiaalkwaliteit Duroplast
Met glaszekering Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met klapdeksel Nee
Aansluitwijze Steekklem
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Meeschakelende nul Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Frequentie 50 - Hz
Met signaallamp Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 37.5 mm
 
Met functieverlichting Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Schakelmateriaalhoogte 55 mm
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Aantal contactdozen 1
Maximale stroomsterkte van USB-voeding 0 A
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stekkerstand gedraaid Nee
Opdruk/indicatie Geen
Foutstroombeveiliging Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
Metallic Nee
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal USB-C poorten 0
Aardcontact Randaarde clips
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Geïsoleerde montage Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Compatible met Google Assistant Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Schakelmateriaaldiepte 29.5 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Transparant Nee
Schakelmateriaalbreedte 55 mm
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aantal doorlussen 1
Wandcontactdozen fasegescheiden Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company