Materiaal behuizing
Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Voorschakelapparaat
Elektronische trafo
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Aansluitbare geleiderdoorsnede
5 - mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal afdekking
Glas transparant
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Kleurweergave-index
90-100
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Kleurtemperatuur
2700 - K
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
92 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
G
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
240 - lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Stralingshoek regelbaar
Nee