Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Materiaal afdekking
Glas transparant
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Constante lichtstroom regeling
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor lampvermogen
5 - W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
92 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
5 - mm²
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurweergave-index
90-100
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurtemperatuur
2700 - K
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Verstelbaarheid
Draaibaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Lichtverdeling
Symmetrisch
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtkleur regelbaar
Standen
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen