Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lampvermogen
5 - 5 W
Voorschakelapparaat
Elektronische trafo
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Materiaal afdekking
Glas transparant
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.9 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 1.5 mm²
Nom. spanning
220 - 240 V
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar en zwenkbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleurtemperatuur
2000 - 3000 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.92 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimming programmeerbaar
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Stralingshoek regelbaar
Nee