Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Geschikt voor lampvermogen
5 - 5 W
Materiaal afdekking
Glas transparant
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Voorschakelapparaat
Elektronische trafo
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 1.5 mm²
Dimming programmeerbaar
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.9 %
Kleurtemperatuur
2000 - 3000 K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Materiaal behuizing
Aluminium
Bediening via Bluetooth
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.92 %
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee