Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal afdekking
Glas transparant
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
5 - 5 W
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Kleurweergave-index
90-100
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische trafo
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Dimbaar met push-button
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.92 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Kleurtemperatuur
2700 - 2700 K
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.9 %
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja