Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor lampvermogen
5 - 5 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat
Elektronische trafo
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurtemperatuur
2700 - 2700 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.92 %
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.9 %
Materiaal afdekking
Glas transparant
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 1.5 mm²
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0.003 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee