Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ex-escape sign luminaires EXIT for zone 1/21; Pictogram: without (Neutral); Rated voltage: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz and 110 V - 250 V DC; Protection class: I; Viewing distance: 25 m; Power: 6 W; Permissible ambient temperature: -20 °C till +50 °C (T5) / -20 °C till +40 °C (T6); Lamp: LED (White); Enclosure colour: Grey (RAL 7035); Enclosure material: Polycarbonate; Cable entry: 1x M20 Cable gland (Plastic) + 1x M20 Blind plug (Plastic)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Toepassing indicator
Lengte
Spanningstype
Geleiderdoorsnede
Montagewijze
Kleurweergave-index
Inbouwlengte
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Type schakeling
Slagvastheid
Inbouwbreedte
Breedte
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Kleurtemperatuur
Inbouwdiameter
Voor explosieveilige zone stof
Beschermingsgraad (IP)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Aansluitwijze
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Inbouwhoogte/diepte
Aantal polen
Vermogensfactor
Met lichtbron
Voor explosieveilige zone gas
Herkenningsafstand
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Constante lichtstroom regeling
Materiaal behuizing
Soort bedrading
Nom. bedrijfsduur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lamptype
Geschikt voor aantal lichtbronnen