Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek en voor plafondmontage.Bereik tot 8 mdiameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter.Automatische lichtregeling van DALI- of DALI-2-voorschakelapparaten voor een constant lichtniveau op basis van aanwezigheid en daglicht.Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie of via instelelementen.Geïntegreerde keuzeschakelaar voor instelling met afstandsbediening of via regelaars - Bescherming tegen bedieningsfouten en vandalisme.Extra pulsingang per kanaal.Melder kan vol- of halfautomatisch worden gebruikt.Vermindering van lichtopbrengst na verstrijken van nalooptijd als oriëntatieverlichting voor gangen en doorgangszones, instelbaar tussen 10-50%.Geïntegreerde uitschakelwaarschuwing.Standaarduitvoering als inbouwapparaat.Opbouw of plafondinbouw met toebehoren.Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver).Uitbreiding van het detectiebereik door aansluiting van slave-apparaten.Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Materiaalkwaliteit
Oppervlaktebescherming
Model
Achtergrondcontrole
Materiaal
Bedrijfsmodusschakelaar
Andere bussystemen
Uitvoering oppervlakte
Max. reikwijdte frontaal
Max. reikwijdte zijwaarts
Bussysteem KNX Secure
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Busaansluiting incl.
Max. nalooptijd
Bussysteem Powerline
Bussysteem radiofrequent
Aanspreekhelderheid instelbaar
Compatible met Casambi
Aantal kanalen
DALI-2 certificaat
Diameter
Bussysteem LON
Diameter reikwijdte op vloer
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Hoek reikwijdte horizontaal
Hoek reikwijdte verticaal
Hoogte
Inbouwdiameter
Inbouwdiepte
Met aansluitkabel
Met akoestische sensor
Min. diepte van de inbouwdoos
Min. nalooptijd
Onderkruipbeveiliging
Optimale montagehoogte
Radiofrequent bidirectioneel
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Spanningsvoorziening via bus
Transparant
Trappenhuiscontroller
Uitschakelvertraging zelflerend
Vrije dierzone
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid