Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
System 3000 universeel led-dimmer-basiselement Standard - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen. - Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding). - Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led. - Lampbeschermend inschakelen. - Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen. - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - Minimale lichtsterkte instelbaar. - Elektronische kortsluitbeveiliging. - Elektronische oververhittingsbeveiliging. - Gebruik met en zonder aansluiting van neutrale geleider. - Tastdimmer. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX: - Dimactuator 1-voudig. - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - {b}Functieselectie van het basiselement:{\b}dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, Soft ON- en Soft OFF-functie, fading-functie, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist. Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W. Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt. Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Ingang voor nevenunit
Aansluitwijze
Lichtwaardegeheugen
Montagewijze
Geschikt voor toepassing met drukker
Type belasting
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
Seriedimmer
Samenstelling
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
Bevestigingswijze
Met IFTTT ondersteuning
Halogeenvrij
Nom. belasting vermogensweerstand
Transparant
Bedieningswijze
Nom. spanning
Frequentie
Compatible met Google Assistant
Nom. belasting capaciteitsvermogen
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
Dimbaar faseafsnijding
App besturing via Bluetooth
Nom. belasting inductiestroom
Max. schakelvermogen LED