Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Nom. spanning
230 - 230 V
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lampvermogen
5 - 12 W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
89 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP64
Materiaal behuizing
Kunststof
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Max. systeemvermogen
12 W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
84 %
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
950000 h
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
77 - 85 lm/W
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
15 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 5700 K
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
178
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
385 - 1020 lm
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd
Lichtstroom regelbaar
Standen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
178
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Passief infrarood
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
76 %
Lichtkleur regelbaar
Standen
Totale harmonische vervorming (THD)
29 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
111
Geschikt voor plafondmontage
Ja