Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor lampvermogen
47 - 47 W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal behuizing
Kunststof
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
230 - 230 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
15 %
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
260 lm
Totale harmonische vervorming (THD)
19 %
Specifieke lichtstroom armatuur
136.2 - 142.3 lm/W
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
31
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.35
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Lichtstroom regelbaar
Standen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
170000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Max. systeemvermogen
47 W
Geschikt voor klemmontage
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
19
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3700 - 6400 lm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Flikkerende waarde Pst LM
0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
31
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd