Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Kleurtemperatuur
3000 - 5700 K
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1125 - 1920 lm
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 125 lm/W
Lichtstroom regelbaar
Standen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Totale harmonische vervorming (THD)
42.2 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
24
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. systeemvermogen
16 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee