Geschikt voor lampvermogen
33 - 33 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Max. systeemvermogen
33 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3630 - 3630 lm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
61
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee