Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor lampvermogen
33 - 33 W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
33 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3630 - 3630 lm
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Google Assistant
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
48
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
61
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee