Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1080 - 2520 lm
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
17
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 0.5 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtkleur regelbaar
Standen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Lichtstroom regelbaar
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. systeemvermogen
21 W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
16
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
26
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D