Geschikt voor wandmontage
Ja
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 0.5 mm²
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Constante lichtstroom regeling
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. systeemvermogen
21 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1080 - 2520 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
25
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
25
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D