Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen
21 W
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 0.5 mm²
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
25
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1080 - 2520 lm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
25
Compatible met Google Assistant
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W