Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Max. systeemvermogen
14 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
25
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
25
Dimming programmeerbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
720 - 1680 lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D