Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Staal
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. systeemvermogen
45 W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Bediening via Bluetooth
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtstroom regelbaar
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
34
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
25
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5850 - 5850 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
21