Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 6000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Glas opaal
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
64
Max. systeemvermogen
41 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Specifieke lichtstroom armatuur
145 - 145 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja