Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Max. systeemvermogen
18 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
133 - 133 lm/W
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Google Assistant
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
58
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2400 - 2400 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
46
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
73
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee