Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Nom. spanning
220 - 240 V
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Materiaal behuizing
Staal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Max. systeemvermogen
36 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Compatible met Casambi
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 50 °C
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
16
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
12
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Lichtstroom regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
10
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5040 - 5040 lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Inbouwhoogte/diepte
50 mm