Met bevestigingsmateriaal
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Staal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Kleurweergave-index
80-89
Max. systeemvermogen
42 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
25
Constante lichtstroom regeling
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3500 - 3500 lm
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Specifieke lichtstroom armatuur
83 - 83 lm/W
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
26
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
43
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen