Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lampvermogen
18 - 18 W
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
53
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2160 - 2160 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Max. systeemvermogen
18 W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
68
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
42
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee