Geschikt voor lampvermogen
0 - W
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Bediening via Bluetooth
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Kleurtemperatuur
3000 - K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
0
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Max. systeemvermogen
12 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
20
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen