Geschikt voor wandmontage
Nee
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Materiaal afdekking
Zonder kap
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0 - mm²
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
34
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. systeemvermogen
16 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor truss montage
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Kleurtemperatuur
3000 - K
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
26
Lichtstroom regelbaar
Standen
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
59
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Compatible met Casambi
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Totale harmonische vervorming (THD)
25 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
930 - lm
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja