Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
140
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Materiaal behuizing
Kunststof
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
88 - lm/W
Max. systeemvermogen
7.5 W
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
82
Compatible met Casambi
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
25000 h
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Totale harmonische vervorming (THD)
140 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
420 - lm
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
86
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld