Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Constante lichtstroom regeling
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Specifieke lichtstroom armatuur
43 - 68 lm/W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
100 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
43
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
71
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
10.5 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Totale harmonische vervorming (THD)
40 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
3 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
42
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
130 - 700 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Standen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld