Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. systeemvermogen
30 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 155 lm/W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91 %
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2350 - 4650 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
94 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4