Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Max. systeemvermogen
19 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Geschikt voor truss montage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimbaar met push-button
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Specifieke lichtstroom armatuur
126 - lm/W
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen