Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Aluminium
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - K
Max. systeemvermogen
19 W
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR)
20
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
0 - lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20