Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Max. systeemvermogen
11.5 W
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
650 - lm
Specifieke lichtstroom armatuur
113 - lm/W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20