Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Kleurweergave-index
90-100
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Constante lichtstroom regeling
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Kleurtemperatuur
2700 - K
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
143
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
100 - lm
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
86
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - lm/W