Geschikt voor pendelophanging
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurtemperatuur
2700 - K
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Bediening via Bluetooth
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
143
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
86
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor truss montage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - lm/W
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
100 - lm