Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Aluminium
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur
4000 - K
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Kleurweergave-index
90-100
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Compatible met Google Assistant
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
100 - lm
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
86
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - lm/W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
143
Flikkerende waarde Pst LM
1