Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Kleurweergave-index
90-100
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - K
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Dimming programmeerbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Lichtkleur regelbaar
Standen
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. systeemvermogen
96 W
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
12800 - lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Bediening via Bluetooth
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
133 - lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen